Menu

Regulier-Eckventil, PA

von Serto   |   mehr Klemmringverschraubungen, Schneidringverschraubungen

Drucken
Regulier-Eckventil mit oder ohne Einschraubgewinde aus Polyamid.
Einsatzbereich
  • Pneumatik, Mess- und Regeltechnik

Vorteile/Ausführungen
  • totraumarme Konstruktion
  • kompakte Baugrößen

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +40 °C
  • Betriebsdruck
10 bar
  • Sicherheitsfaktor
1,5-fach

Material
  • Körper aus PA
  • Spindel, Kappe, Kontermutter aus Messing CW 617N
  • Dichtung aus NBR
  • Handrad aus Aluminium

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken