Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Die europäische Norm DIN EN 14420-6 legt Konstruktion, Werkstoffe und Maße für Schlaucharmaturen mit Kupplungen für Tankwagen (Tankwagenkupplungen) fest.
Kupplungen für Tankwagen nach DIN EN 14420-6 dienen der Verbindung von Schläuchen mit Anschlüssen zum Fördern von Flüssigkeiten, Feststoffen und Gasen, ausgenommen Flüssiggas und Dampf. Die Kupplungen können in einem Arbeitsdruckbereich von –0,8 bis 16 bar und bei Arbeitstemperaturen von –20 °C bis +65 °C verwendet werden. Tankwagen-Kupplungen für andere Betriebsbedingungen gibt es nach Vereinbarung.
Es wird unterschieden zwischen Vaterteil Kurvenstück (VK) und Mutterteil Kronenstück (MK) mit Spannring und Hebel. Zusätzlich gibt es Blindkappen (MB) für das Vaterteil und Blindstopfen (VB) für das Mutterteil. Diese dienen dazu, dass das Medium nach dem Gebrauch des Schlauches nicht ausrinnt, sowie als Schutz vor Verunreinigung.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!