Menu

Temperierkupplung ESHM/ESH/ESHG mit Schnellsteck-Tülle 90°, Messing

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit 90° Schnellsteck-Schlauchtülle für Steckschläuche und europäischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil.
Einsatzbereich
  • für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl

Anwendungen/Hinweise
  • Sicherheitshinweis: Schnellsteck-Schlauchtüllen nur in Verbindung mit geeigneten Steckschläuchen und bis max. 100 °C verwenden!

Technische Daten
  • europäisches Steckprofil
 
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +200 °C
  • Betriebsdruck
15 bar

Material
  • Anschlussstücke, Ventilkörper, Ventile, Stecknippel, Entriegelungshülsen aus Messing MS 58
  • Federn, Sprengringe aus Edelstahl 1.4310
  • Kugeln aus Edelstahl 1.4034
  • Dichtungen aus FKM (PTFE-beschichtet)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.