Menu

Temperierwinkelstück Multisystem MKF mit Schnellsteck-Tülle 90°, Messing

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Winkelstück aus Messing (Ms), mit Schnellsteck-Schlauchtülle 90° (inkl. Sicherungsring) und französischem Steckprofil. Das Multikupplungssystem MKF ermöglicht die Verbindung mehrerer Temperierkreisläufe in einem einzigen Arbeitsschritt.
Einsatzbereich
  • Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl

Vorteile/Ausführungen
  • schnelle, zeitgleiche Verbindung von mehreren Temperierleitungen
  • keine Verwechslungsgefahr von Schläuchen und Anschlüssen
  • Reduzierung von Rüstzeiten
  • umfangreiche Auswahl von Steckprofilen, Materialien und Anschlussarten

Anwendungen/Hinweise
  • Sicherheitshinweis: Schnellsteck-Schlauchtüllen nur in Verbindung mit geeigneten Steckschläuchen und bis max. 100 °C verwenden!

Technische Daten
  • französisches Steckprofil
 
  • Gewinde
ISO 228
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +200 °C
  • Betriebsdruck
15 bar

Material
  • Anschlussstücke, Ventilkörper, Ventile aus Messing MS 58
  • Federn aus Edelstahl 1.4310
  • Sicherungsring aus Stahl phosphatiert
  • Kugeln aus Edelstahl 1.4034
  • Dichtungen aus FKM

Downloads

Für Sie interessant

Temperierkupplung Multisystem MKF mit IG, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierkupplung Multisystem MKF mit IG, Messing

Lüdecke Dazu passt

Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit Innengewinde (inkl. Sicherungsring) und französischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil. Das Multikupplungssystem MKF ermöglicht die Verbindung mehrerer Temperierkreisläufe in einem einzigen Arbeitsschritt.

Temperierkupplung Multisystem MKF mit Tülle, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierkupplung Multisystem MKF mit Tülle, Messing

Lüdecke Dazu passt

Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit Schlauchtülle (inkl. Sicherungsring) und französischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil. Das Multikupplungssystem MKF ermöglicht die Verbindung mehrerer Temperierkreisläufe in einem einzigen Arbeitsschritt.

Temperierkupplung Multisystem MKF mit Schnellsteck-Tülle, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierkupplung Multisystem MKF mit Schnellsteck-Tülle, Messing

Lüdecke Dazu passt

Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit Schnellsteck-Schlauchtülle (inkl. Sicherungsring) und französischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil. Das Multikupplungssystem MKF ermöglicht die Verbindung mehrerer Temperierkreisläufe in einem einzigen Arbeit...

Temperierstecker Multisystem MKF mit IG, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierstecker Multisystem MKF mit IG, Messing

Lüdecke Dazu passt

Temperierstecker aus Messing (Ms), mit Innengewinde (inkl. Sicherungsring) und französischem Steckprofil. Der Temperierstecker ist wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil erhältlich. Das Multikupplungssystem MKF ermöglicht die Verbindung mehrerer Temperierkreisläufe in

Temperierwinkelstück Multisystem MKF mit Tülle 90°, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierwinkelstück Multisystem MKF mit Tülle 90°, Messing

Lüdecke Dazu passt

Winkelstück aus Messing (Ms), mit Schlauchtülle 90° (inkl. Sicherungsring) und französischem Steckprofil. Das Multikupplungssystem MKF ermöglicht die Verbindung mehrerer Temperierkreisläufe in einem einzigen Arbeitsschritt.

Temperierwinkelstück Multisystem MKF mit AG, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierwinkelstück Multisystem MKF mit AG, Messing

Lüdecke Dazu passt

Winkelstück aus Messing (Ms), mit Außengewinde (inkl. Sicherungsring) und französischem Steckprofil. Das Multikupplungssystem MKF ermöglicht die Verbindung mehrerer Temperierkreisläufe in einem einzigen Arbeitsschritt.

Temperieradapter Multisystem MKF mit IG, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperieradapter Multisystem MKF mit IG, Messing

Lüdecke Dazu passt

Adapter aus Messing (Ms), mit Innengewinde (inkl. Sicherungsring) und französischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil. Das Multikupplungssystem MKF ermöglicht die Verbindung mehrerer Temperierkreisläufe in einem einzigen Arbeitsschritt.

Temperierplatte für Multisystem MKF | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierplatte für Multisystem MKF

Lüdecke Dazu passt

Platte MKF ohne Bestückung aus Aluminium, wahlweise mit oder ohne Hebel, für das zweiteilige Multikupplungssystem (Maschinenseite und Werkzeugseite). Zur schnelleren Identifikation der Kreisläufe sind auf beiden Platten die Bohrungen übersichtlich mit Nummern beschriftet.

Temperierhaltegriff für Multisystem MKF | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierhaltegriff für Multisystem MKF

Lüdecke Dazu passt

Haltegriff MKF aus Aluminium, passend für die Platte (Maschinenseite) der Serie MKF.

Temperierkupplung Multisystem MKF mit Tülle, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierkupplung Multisystem MKF mit Tülle, Messing

Lüdecke Dazu passt

Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit Schlauchtülle (inkl. Sicherungsring) und französischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil. Das Multikupplungssystem MKF ermöglicht die Verbindung mehrerer Temperierkreisläufe in einem einzigen Arbeitsschritt.

Temperierstecker Multisystem MKF mit IG, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierstecker Multisystem MKF mit IG, Messing

Lüdecke Dazu passt

Temperierstecker aus Messing (Ms), mit Innengewinde (inkl. Sicherungsring) und französischem Steckprofil. Der Temperierstecker ist wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil erhältlich. Das Multikupplungssystem MKF ermöglicht die Verbindung mehrerer Temperierkreisläufe in

Temperierkupplung Multisystem MKF mit IG, Messing | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Temperierkupplung Multisystem MKF mit IG, Messing

Lüdecke Dazu passt

Temperierkupplung aus Messing (Ms), mit Innengewinde (inkl. Sicherungsring) und französischem Steckprofil. Wahlweise mit freiem Durchgang oder Absperrventil. Das Multikupplungssystem MKF ermöglicht die Verbindung mehrerer Temperierkreisläufe in einem einzigen Arbeitsschritt.