Menu

Sicherheits-Schnellverschlusskupplung 410 eSafe DN 10,4 mit Schlauchtülle, Messing/Stahl

von Cejn   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, DN 10,4 mit Schlauchtülle, gemäß DIN EN ISO 4414.


Einsatzbereich
  • Pneumatik und Automotive
  • Fertigungsindustrie
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Bergbau
  • Werkstätten

Vorteile/Ausführungen
  • entspricht ISO-Standard DIN EN ISO 4414

Anwendungen/Hinweise
  • Die Entriegelung erfolgt vollautomatisch in zwei Stufen. Die Kupplung wird vor dem endgültigen Entkuppeln entlüftet. Dabei wird der Kupplungsstecker erst freigegeben, wenn der Restdruck von ca. 0,3 bar unterschritten wurde. Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedieners praktisch ausgeschlossen.

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
10,4 mm
  • Durchfluss
4.000 l/min
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
16 bar

Material
  • Gehäuse aus Stahl, Messing verzinkt
  • Feder aus Edelstahl
  • Dichtung aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.