von Lüdecke | mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
| 5 mm |
| ISO 228 |
| 430 l/min (einseitig absperrend) |
| –20 °C bis +100 °C |
| 35 bar |
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplung mit einer Schlauchtülle, Entriegelungssicherung und optimaler Abdichtung, aus Messing (Ms) vernickelt, zur Verwendung für Druckluft oder flüssige Medien.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplung mit einem zylindrischen Innengewinde, Entriegelungssicherung und optimaler Abdichtung, aus Messing (Ms) vernickelt, zur Verwendung für Druckluft oder flüssige Medien.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplung mit einem konischen Außengewinde (beschichtet), Entriegelungssicherung und optimaler Abdichtung, aus Messing (Ms) vernickelt, zur Verwendung für Druckluft oder flüssige Medien.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplungen ESIFK DN 7,8 mit einer Schlauchtülle, aus Messing MS 58 blank, zur optischen Unterscheidung unterschiedlicher Medienkreisläufe mit verschiedenfarbig eloxierter gerändelter Aluminiumhülse an der Kupplung.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplungen ESIFK DN 7,8 mit einem zylindrischen Innengewinde, aus Messing MS 58 blank, zur optischen Unterscheidung unterschiedlicher Medienkreisläufe mit verschiedenfarbig eloxierter gerändelter Aluminiumhülse an der Kupplung...
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertige, äußerst robuste Einhand-Schnellverschlusskupplungen ESIFK DN 7,8 mit einem zylindrischen Außengewinde, aus Messing MS 58 blank, zur optischen Unterscheidung unterschiedlicher Medienkreisläufe mit verschiedenfarbig eloxierter gerändelter Aluminiumhülse an der Kupplung...
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertiger, äußerst robuster Stecknippel ESIFK DN 7,8 mit einer Schlauchtülle, aus Messing MS 58 blank, zur optischen Unterscheidung unterschiedlicher Medienkreisläufe mit verschiedenfarbig eloxiertem Aluminiumring am Stecknippel.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertiger, äußerst robuster Stecknippel ESIFK DN 7,8 mit einem zylindrischen Innengewinde, aus Messing MS 58 blank, zur optischen Unterscheidung unterschiedlicher Medienkreisläufe mit verschiedenfarbig eloxiertem Aluminiumring am Stecknippel.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Hochwertiger, äußerst robuster Stecknippel ESIFK DN 7,8 mit einem zylindrischen Außengewinde, aus Messing MS 58 blank, zur optischen Unterscheidung unterschiedlicher Medienkreisläufe mit verschiedenfarbig eloxiertem Aluminiumring am Stecknippel.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Durch 4 unterschiedliche Steckprofile und einer zusätzlichen Farbcodierung unverwechselbare, einseitig absperrende Miniatur-Einhand-Schnellverschlusskupplung der Serie ESMK aus Messing (Ms) blank, DN 5 mit Innengewinde. Zur unverwechselbaren und optischen Unterscheidung unterschi...
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Durch 4 unterschiedliche Steckprofile und einer zusätzlichen Farbcodierung unverwechselbare, einseitig absperrende Miniatur-Einhand-Schnellverschlusskupplung der Serie ESMK aus Messing (Ms) blank, DN 5 mit Außengewinde. Zur unverwechselbaren und optischen Unterscheidung unterschi...
Legris | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Verschlusskupplung, Außengewinde BSPP.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!