Menu

Sicherheits-Schnellverschlusskupplung ESMK DN 5 mit G-IG, Steck- und Farbkodierung, Messing blank

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Durch 4 unterschiedliche Steckprofile und einer zusätzlichen Farbcodierung unverwechselbare, einseitig absperrende Miniatur-Einhand-Schnellverschlusskupplung der Serie ESMK aus Messing (Ms) blank, DN 5 mit Innengewinde. Zur unverwechselbaren und optischen Unterscheidung unterschiedlicher Medienkreisläufe, mit verschiedenfarbig eloxierter gerändelter Aluminiumhülse an der Kupplung.
Einsatzbereich
  • Pneumatik
  • Mess-, Regel-und Steuerungstechnik
  • Druckluftversorgung

Vorteile/Ausführungen
  • zusätzliche Stecknippelkodierung (Farbsystem) zum Schutz vor Fehlkupplungsvorgängen
  • Einhandbedienung

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
5 mm
  • Gewinde
ISO 228
  • Durchfluss
430 l/min (einseitig absperrend)
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
35 bar

Material
  • Anschlussstücke, Ventilkörper, Ventil aus Messing 58 blank
  • Entriegelungshülse aus Aluminium eloxiert
  • Federn, Sprengring/ Kugeln aus Edelstahl 1.4310/ 1.3541
  • Dichtungen aus Perbunan (EPDM/FKM auf Anfrage)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken