Menu

Sicherheits-Schnellverschlusskupplung 320 eSafe DN 7,6 mit R-AG, Messing/Stahl

von Cejn   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken

Hochwertige, robuste und langlebige, mit einer Hand bedienbare Schnellverschlusskupplung in Sicherheitsausführung mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall, DN 7,6 mit Außengewinde, gemäß DIN EN ISO 4414.


Einsatzbereich
  • Pneumatik und Automotive
  • Fertigungsindustrie
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Bergbau
  • Werkstätten

Vorteile/Ausführungen
  • entspricht ISO-Standard DIN EN ISO 4414

Anwendungen/Hinweise
  • Die Entriegelung erfolgt vollautomatisch in zwei Stufen. Die Kupplung wird vor dem endgültigen Entkuppeln entlüftet. Dabei wird der Kupplungsstecker erst freigegeben, wenn der Restdruck von ca. 0,3 bar unterschritten wurde. Somit wird der berüchtigte "Peitschenhiebeffekt" verhindert und das Risiko der Verletzung des Bedieners praktisch ausgeschlossen.

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
7,6 mm
  • Durchfluss
2.250 l/min
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
16 bar

Material
  • Gehäuse aus Stahl, Messing verzinkt
  • Feder aus Edelstahl
  • Dichtung aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken