Menu

Sicherheits-Schnellverschlusskupplung R-SC/C DN 7,2 mit Tülle, Stahl

von Riegler   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken

Schwenkbare Sicherheits-Schnellverschlusskupplung mit freiem Durchgang, DN 7,2 mit Schlauchtülle.


Einsatzbereich
  • Pneumatik und Automotive
  • Mess-, Regel- und Steuerungstechnik
  • Fertigungsindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • entspricht ISO-Standard DIN EN ISO 4414
  • nach EN 983

Anwendungen/Hinweise
  • Sicheres und einfaches Schnellverschluss-Kupplungssystem durch Schwenkbetätigung.
  • Stecknippel wird in den Kupplungskörper gesteckt und mit einer ca. 90°-Bewegung die Verbindung hergestellt. Sobald der "rote Ring" in der vorgesehenen Nut einrastet, ist eine sichere Verbindung hergestellt. Um die Verbindung wieder zu lösen, muss der "rote Ring" zurückgezogen und der Stecknippel bis zum Anschlag in die Ausgangsposition geschwenkt werden. Durch eine Entlüftungsbohrung auf der Rückseite der Kupplung wird beim Entkuppeln entlüftet.

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
7,2 mm, gemäß ISO 6150 C
  • Durchfluss
2.300 l/min
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
25 bar (16 bar beim Ein-/Auskuppeln)

Material
  • Gehäuse aus Stahl, QPQ behandelt
  • Hülse aus Zink-Druckguss, vernickelt, rot, gummibeschichtet
  • Dichtung aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.