Menu

Schnellverschlusskupplung 308 DN 7,2 mit Tülle, Stahl

mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Einseitig absperrende Standard-Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Stahl, DN 7,2 mit Schlauchtülle, für starke Beanspruchung.
Anwendungen/Hinweise
  • geeignetes Medium Druckluft

Technische Daten
  • europäisches Steckprofil
 
  • DN-Steckermaß
7,2 mm
  • Durchfluss
1.300 Nl/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +90 °C
  • Betriebsdruck
16 bar

Material
  • Kupplung aus Stahl
  • Dichtungen aus NBR (Perbunan)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.