Menu

Stecknippel DN 7,2 mit Tülle, Stahl

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Standard-Stecknippel aus Stahl verzinkt, DN 7,2 mit Schlauchtülle.
Einsatzbereich
  • universell einsetzbar

Anwendungen/Hinweise
  • geeignete Medien Druckluft, Wasser, und andere Medien

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
7,2 mm
  • Durchfluss
1.100 l/min
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
35 bar

Material
  • Stahl verzinkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken