Menu

Schnellverschlusskupplung 308 DN 7,2 mit AG, Stahl

mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Einseitig absperrende Standard-Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Stahl, DN 7,2 mit Außengewinde, für starke Beanspruchung.
Anwendungen/Hinweise
  • geeignetes Medium Druckluft

Technische Daten
  • europäisches Steckprofil
 
  • DN-Steckermaß
7,2 mm
  • Durchfluss
1.300 Nl/min
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +90 °C
  • Betriebsdruck
16 bar

Material
  • Kupplung aus Stahl
  • Dichtungen aus NBR (Perbunan)

Downloads

Für Sie interessant

Stecknippel DN 7,2 mit AG, Stahl | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel DN 7,2 mit AG, Stahl

Lüdecke Dazu passt

Standard-Stecknippel aus Stahl verzinkt, DN 7,2 mit Außengewinde.

Stecknippel DN 7,2 mit IG, Stahl | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel DN 7,2 mit IG, Stahl

Lüdecke Dazu passt

Standard-Stecknippel aus Stahl verzinkt, DN 7,2 mit Innengewinde.

Stecknippel DN 7,2 mit Tülle, Stahl | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel DN 7,2 mit Tülle, Stahl

Lüdecke Dazu passt

Standard-Stecknippel aus Stahl verzinkt, DN 7,2 mit Schlauchtülle.

Einsteckwinkel für Kupplungen DN 7,2–7,8 für Schlauch, Messing RDI | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Einsteckwinkel für Kupplungen DN 7,2–7,8 für Schlauch, Messing RDI

Riegler | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Einsteckwinkel für universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung der Serie R26MS, aus Messing (Ms) blank für Schlauch, DN 7,2 - 7,8, für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten.

Verteiler mit Schnellverschlusskupplungen DN 7,2, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Verteiler mit Schnellverschlusskupplungen DN 7,2, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

4-Wege-Verteiler aus Messing (Ms) blank, für Einhand-Schnellverschlusskupplungen, DN 7,2 mit Innengewinde. Für die Druckluftverteilung bei zentralen Entnahmestellen geeignet.

Stecknippel ES DN 7,2 mit Quetschverschraubung und Stützfeder, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ES DN 7,2 mit Quetschverschraubung und Stützfeder, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) blank, DN 7,2 mit Quetschverschraubung und Stützfeder.

Stecknippel ES DN 7,2 mit Quetschverschraubung und Stützfeder, Messing vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ES DN 7,2 mit Quetschverschraubung und Stützfeder, Messing vernickelt

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) vernickelt, DN 7,2 mit Quetschverschraubung und Stützfeder.

Stecknippel ES DN 7,2 mit Quetschverschraubung, Messing vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ES DN 7,2 mit Quetschverschraubung, Messing vernickelt

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) vernickelt, DN 7,2 mit Schlauch-Quetschverschraubung.

Stecknippel ES DN 7,2 mit Quetschverschraubung, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ES DN 7,2 mit Quetschverschraubung, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) blank, DN 7,2 mit Schlauch-Quetschverschraubung.

Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, beidseitig absperrend, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, beidseitig absperrend, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Universal-Stecknippel aus Messing blank, DN 7,2 mit Außengewinde, beidseitig absperrend.

Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, beidseitig absperrend, Messing vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, beidseitig absperrend, Messing vernickelt

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Universal-Stecknippel aus Messing blank, DN 7,2 mit Außengewinde, beidseitig absperrend.

Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, einseitig absperrend, Messing vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, einseitig absperrend, Messing vernickelt

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) vernickelt, DN 7,2 mit Außengewinde.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken