von Lüdecke | mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
| 5 mm |
| ISO 228/DIN 13 |
| 510 l/min (einseitig absperrend) 330 l/min (beidseitig absperrend) |
| –20 °C bis +100 °C |
| 35 bar |
Lüdecke Dazu passt
Einseitig oder beidseitig absperrende Miniatur-Einhand-Schnellverschlusskupplung, aus Messing vernickelt, DN 5 mit Schlauchtülle.
Lüdecke Dazu passt
Einseitig oder beidseitig absperrende Miniatur-Einhand-Schnellverschlusskupplung, aus Messing (Ms) vernickelt, DN 5 mit Außengewinde.
Lüdecke Dazu passt
Einseitig oder beidseitig absperrende Miniatur-Einhand-Schnellverschlusskupplung, aus Messing vernickelt, DN 5 mit Innengewinde.
Lüdecke Dazu passt
Einseitig oder beidseitig absperrende Miniatur-Einhand-Schnellverschlusskupplung, aus Messing (Ms) vernickelt, DN 5 mit Schlauch-Quetschverschraubung.
Riegler | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Einsteckwinkel für universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung der Serie R26MS, aus Messing (Ms) blank für Schlauch, DN 7,2 - 7,8, für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
4-Wege-Verteiler aus Messing (Ms) blank, für Einhand-Schnellverschlusskupplungen, DN 7,2 mit Innengewinde. Für die Druckluftverteilung bei zentralen Entnahmestellen geeignet.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) blank, DN 7,2 mit Quetschverschraubung und Stützfeder.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) vernickelt, DN 7,2 mit Quetschverschraubung und Stützfeder.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) vernickelt, DN 7,2 mit Schlauch-Quetschverschraubung.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) blank, DN 7,2 mit Schlauch-Quetschverschraubung.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Universal-Stecknippel aus Messing blank, DN 7,2 mit Außengewinde, beidseitig absperrend.
Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
Universal-Stecknippel aus Messing blank, DN 7,2 mit Außengewinde, beidseitig absperrend.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!