Menu

Stecknippel ES DN 7,2 mit IG, einseitig absperrend, Messing vernickelt

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) vernickelt, DN 7,2 mit Innengewinde.
Einsatzbereich
  • zur Druckluftversorgung in Industrie, Handwerk, Hobby sowie für Wasser und andere Medien

Vorteile/Ausführungen
  • robust, sicher und zuverlässig

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
7,2 mm
  • Gewinde
ISO 228 / DIN 2999 / DIN 13
  • Durchfluss
1.000 l/min
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
35 bar

Material
  • Messing vernickelt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.