Menu

Schnellverschlusskupplung ES DN 7,2 mit AG, einseitig absperrend, Messing vernickelt

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Einseitig absperrende Universal-Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Messing (Ms) vernickelt, DN 7,2 mit Außengewinde.
Einsatzbereich
  • zur Druckluftversorgung in Industrie, Handwerk, Hobby sowie für Wasser und andere Medien

Vorteile/Ausführungen
  • robust, sicher und zuverlässig
  • Einhandbedienung

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
7,2 mm
  • Gewinde
ISO 228 / DIN 2999 / DIN 13
  • Durchfluss
1.000 l/min
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
35 bar

Material
  • Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, Ventil aus Messing vernickelt
  • Federn, Sprengring aus Edelstahl 1.4310
  • Stifte aus Edelstahl 1.4305
  • Dichtungen aus Perbunan (EPDM und FKM auf Anfrage)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken