Menu

Stecknippel 320 eSafe DN 7,6 mit AG, Stahl

von Cejn   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Hochwertiger, robuster und langlebiger Stecknippel DN 7,6 mit Außengewinde aus verzinktem Stahl mit sehr hoher Durchflussleistung bei geringem Druckabfall für Einhand-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung eSafe DN 7,6.
Einsatzbereich
  • Pneumatik und Automotive
  • Fertigungsindustrie
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Bergbau
  • Werkstätten

Vorteile/Ausführungen
  • Sicherheit durch Druckentlastung
  • extrem hohe Durchflusskapazität
  • robust und langlebig
  • Einhandbedienung

 

  • entspricht ISO-Standard DIN EN ISO 4414 und EN 983

Technische Daten
  • DN Steckermaß
7,6 mm
  • Durchfluss (Luft)
2.250 l/min
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
16 bar

Material
  • Stahl verzinkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken