Menu

Industrie-Schnellverschlusskupplung ESAC DN 8 mit Tülle, Stahl verzinkt

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung DN 8, System "Atlas Copco", mit Schlauchtülle zur Druckluftversorgung in Industrie und Handwerk.
Einsatzbereich
  • Industrie und Handwerk

Vorteile/Ausführungen
  • hochwertige und äußerst robust
  • optimale Abdichtung
  • sehr hohe Durchflusswerte bei geringem Druckabfall durch strömungsgünstiges Ventil

Anwendungen/Hinweise
  • geeignetes Medium Druckluft

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
8 mm
  • Gewinde
ISO 228/DIN 2999
  • Durchfluss
1.500 l/min
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
35 bar

Material
  • Anschlussstück, Ventil aus Messing 58 vernickelt
  • Ventilkörper, Stecknippel aus Stahl gehärtet und verzinkt
  • Entriegelungshülse aus Stahl gehärtet und vernickelt
  • Dichtungen aus Perbunan (weitere Werkstoffe auf Anfrage)
  • Federn aus Edelstahl 1.4310
  • Kugeln aus Edelstahl 1.4034

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.