Menu

Industrie-Schnellverschlusskupplung ESI DN 7,8 mit Tülle, Messing vernickelt

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Hochwertige, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit einer Schlauchtülle aus Messing (Ms) vernickelt, zur Druckluftversorgung in Industrie und Handwerk, vor allem direkt am Werkzeug empfehlenswert.
Einsatzbereich
  • Industrie und Handwerk

Vorteile/Ausführungen
  • äußerst robust
  • Bundausführung als Schutz für Ventilkörper
  • hohe Durchflusswerte bei geringem Druckabfall durch patentierte OptiFlow by LÜDECKE® Ventiltechnologie
  • Grobvakuumtauglich bei geringer Kuppelkraft gegenüber allen kompatiblen Formaten
  • auch kuppelbar mit Steckprofil ES DN 7,2

Technische Daten
  • DN Steckermaß
7,8 mm
  • Durchfluss
2.000 l/min
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
35 bar

Material
  • Anschlussstücke, Ventilkörper aus Messing MS 58 vernickelt
  • Ventil aus Messing MS 58 blank
  • Entriegelungshülse aus Stahl gehärtet und vernickelt
  • Dichtungen aus NBR (andere auf Anfrage)
  • Federn aus Edelstahl 1.4310
  • Kugeln aus Edelstahl 1.4034

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.