Menu

Schnellverschlusskupplung ESM DN 5 mit Tülle und Schottverschraubung, Messing vernickelt

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Einseitig oder beidseitig absperrende Miniatur-Einhand-Schnellverschlusskupplung, aus Messing (Ms) vernickelt, DN 5 mit einer Schlauchtülle und Schottverschraubung.
Einsatzbereich
  • Pneumatik
  • Mess-, Regel-und Steuerungstechnik
  • Druckluftversorgung

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
5 mm
  • Durchfluss
330 l/min (beidseitig absperrend)
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
35 bar

Material
  • Kupplung aus Messing vernickelt
  • Dichtungen aus NBR (Perbunan)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.