Menu

Stecknippel CleanConnect® ESME DN 5 mit Schlauch-Quetsch- und Schottverschraubung, Edelstahl

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Hochwertiger, robuster Miniatur-Stecknippel DN 5 mit einer Schlauch-Quetsch- und Schottverschraubung der Serie ESME, ein- oder beidseitig absperrend, zum Einsatz für Druckluft unter erhöhten Reinheits- und Hygienevorschriften, aus Edelstahl.
Einsatzbereich
  • für Druckluft und flüssige Medien in Lebensmittelindustrie, Pharmazie, Chemie
  • für hochwertige Steuer-, Mess- und Regeltechnik
  • bei erhöhten Reinheits- bzw. Hygienevorschriften
  • Reinraum

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
5 mm
  • Gewinde
ISO 228/DIN 13
  • Durchfluss
510 l/min (einseitig absperrend)
330 l/min (beidseitig absperrend)
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +200 °C
  • Betriebsdruck
35 bar

Material
  • Edelstahl 1.4305

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.