Menu

Schnellverschlussklupplung CleanConnect® ESME DN 5 mit AG, Edelstahl

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Hochwertige, robuste Miniatur-Einhand-Schnellverschlussklupplung DN 5 mit einem Außengewinde der Serie ESME, ein- oder beidseitig absperrend, zum Einsatz für Druckluft unter erhöhten Reinheits- und Hygienevorschriften, aus Edelstahl.
Einsatzbereich
  • für Druckluft und flüssige Medien in Lebensmittelindustrie, Pharmazie, Chemie
  • für hochwertige Steuer-, Mess- und Regeltechnik
  • bei erhöhten Reinheits- bzw. Hygienevorschriften
  • Reinraum

Vorteile/Ausführungen
  • Einhandbedienung

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
5 mm
  • Gewinde
ISO 228/DIN 13
  • Durchfluss
510 l/min (einseitig absperrend)
330 l/min (beidseitig absperrend)
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +200 °C
  • Betriebsdruck
35 bar

Material
  • Gehäuse aus Edelstahl 1.4305
  • Federn, Sprengring aus Edelstahl 1.4310
  • Kugeln aus Edelstahl 1.3541 (einseitig absperrend)
  • Dichtungen aus FKM (EPDM/FFKM auf Anfrage)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.