Menu

Stecknippel ESMC DN 2,7 mit Schlauch-Quetsch- und Schottverschraubung, Messing vernickelt

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Stecknippel, aus Messing (Ms) vernickelt, DN 2,7 mit Schlauch-Quetsch- und Schottverschraubung.
Einsatzbereich
  • Pneumatik und Automotive
  • Mess-, Regel- und Steuerungstechnik
  • Fertigungsindustrie
  • Nahrungsmitteltechnik
  • Chemie- und Pharmaindustrie

Anwendungen/Hinweise
  • geeignetes Medium Druckluft

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
2,7 mm
  • Gewinde
ISO 228/DIN 13
  • Durchfluss
165 l/min
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
35 bar

Material
  • Messing vernickelt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.