Menu

Schnellverschlussklupplung CleanConnect® ESMCE DN 2,7 mit IG, Edelstahl

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Hochwertige Micro-Schnellverschlussklupplung DN 2,7 mit einem Innengewinde der Serie ESMCE, ein- oder beidseitig absperrend, mit kleinsten Baumaßen aus Edelstahl.
Einsatzbereich
  • für Druckluft und flüssige Medien in Lebensmittelindustrie, Pharmazie, Chemie
  • für hochwertige Steuer-, Mess- und Regeltechnik
  • bei erhöhten Reinheits- bzw. Hygienevorschriften
  • Reinraum

Vorteile/Ausführungen
  • Einhandbedienung

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
2,7 mm
  • Gewinde
ISO 228/DIN 13
  • Durchfluss
165 l/min (einseitig absperrend)
150 l/min (beidseitig absperrend)
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +150 °C
  • Betriebsdruck
35 bar

Material
  • Gehäuse aus Edelstahl 1.4305
  • Federn, Sprengring aus Edelstahl 1.4310
  • Kugeln aus Edelstahl 1.3541 (beidseitig absperrend)
  • Dichtungen aus FKM (EPDM/FFKM auf Anfrage)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.