Menu

Stecknippel CleanConnect® ESGE DN 19 mit Tülle, Edelstahl

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Hochwertiger, äußerst robuster Volumen-Stecknippel DN 19 mit einer Schlauchtülle der Serie ESGE, freier Durchgang oder mit Absperrung, aus Edelstahl.
Einsatzbereich
  • für Druckluft und flüssige Medien in Industrie, Handwerk
  • an Entnahmestellen mit extrem hohem Durchflussbedarf
  • für Hochleistungswerkzeuge sowie im Maschinen- und Anlagenbau

Vorteile/Ausführungen
  • höchste Durchflusswerte bei geringem Druckabfall durch strömungsgünstiges Ventil für großvolumigen Medienfluss
  • zur Einhaltung der TA-Luft an industriellen Produktionsanlagen geeignet
  • Einhandbedienung

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
19 mm
  • Gewinde
ISO 228
  • Durchfluss
8.000 l/min (einseitig absperrend)
2.600 l/min (beidseitig absperrend)
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +150 °C
  • Betriebsdruck
35 bar

Material
  • Gehäuse aus Edelstahl 1.4304
  • Federn, Sprengring aus Edelstahl 1.4571
  • Dichtungen aus FKM

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.