Menu

Stecknippel CleanConnect® ESIGE DN 10 mit Tülle, Edelstahl

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Hochwertiger, äußerst robuster Industrie-Stecknippel DN 10 mit einer Schlauchtülle der Serie ESIGE, ein- oder beidseitig absperrend, aus Edelstahl.
Einsatzbereich
  • Chemie- und Lebensmittelindustrie
  • für flüssige Medien im Anlagenbau
  • Pharmazie
  • Mess-, Steuer- und Regeltechnik
  • generell bei erhöhten Reinheits- bzw. Hygienevorschriften

Vorteile/Ausführungen
  • extrem hohe Durchflusswerte bei geringem Druckabfall durch strömungsgünstiges Ventil
  • Kupplungen auch für absperrende Stecker geeignet
  • Bundausführung als Schutz für Ventilkörper
  • Einhandbedienung

Anwendungen/Hinweise
  • maximale Einsatztemperaturen abhängig vom jeweils eingesetzten Medium und Dichtungsmaterial

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
10 mm
  • Gewinde
ISO 228
  • Durchfluss
3.200 l/min (einseitig absperrend)
1.070 l/min (beidseitig absperrend)
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +200 °C
  • Betriebsdruck
35 bar

Material
  • Gehäuse aus Edelstahl 1.4305
  • Federn aus Edelstahl 1.4310
  • Kugeln aus Edelstahl 1.4034
  • Dichtungen aus FKM (Perbunan auf Anfrage)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.