Menu

Stecknippel CleanConnect® ESE DN 7,2 mit Tülle, Edelstahl

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Stecknippel mit Schlauchtülle für ein- oder beidseitig absperrende Standard-Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl 1.4305, DN 7,2, zur Förderung verschiedenster Medien bei erhöhten Reinheits- und Hygienevorschriften.
Einsatzbereich
  • Lebensmittelindustrie
  • für hochwertige Pneumatikanwendungen
  • Steuer-, Mess- und Regeltechnik
  • Chemie, Pharmazie
  • Reinraum

Anwendungen/Hinweise
  • geeignete Medien Gas, Lacke, chemische Medien, Pharmaprodukte

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
7,2 mm
  • Durchfluss
1.150 l/min (einseitig absperrend)
660 l/min (beidseitig absperrend)
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +200 °C
  • Betriebsdruck
35 bar

Material
  • Edelstahl 1.4305

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.