Menu

Schnellverschlusskupplung WaterProfi® WPN DN 9 mit Tülle, Messing vernickelt

von Lüdecke   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Einhand-Schnellverschlusskupplung WaterProfi® DN 9 mit einer Schlauchtülle der Serie WPN, wahlweise mit freiem Durchgang oder einseitig absperrend, mit hoher Durchflussleistung bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften, aus Messing vernickelt.
Einsatzbereich
  • Industrie
  • Handwerk
  • Landwirtschaft
  • Gartenbau
  • Haushalt

Vorteile/Ausführungen
  • leicht kuppelbar
  • hohes Druckspektrum
  • absolut dicht, langlebig, robust, sicher und zuverlässig
  • ergonomische Hülsenkontur für eine optimale Bedienfreundlichkeit sowie kompakte Baugröße
  • hohe Durchflusswerte aufgrund größtmöglichen Durchgangs
  • Einhandbedienung

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
9 mm
  • Temperaturbereich
bis +95 °C
  • Betriebsdruck
16 bar

Material
  • Anschlusstücke, Entriegelungshülse, Ventil, Ventilkörper aus Messing 58 vernickelt
  • Kugeln aus Edelstahl 1.4034
  • Federn aus Federstahl 1.4310
  • Dichtungen aus NBR/HNBR

Downloads

Für Sie interessant

Einsteckwinkel für Kupplungen DN 7,2–7,8 für Schlauch, Messing RDI | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Einsteckwinkel für Kupplungen DN 7,2–7,8 für Schlauch, Messing RDI

Riegler | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Einsteckwinkel für universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung der Serie R26MS, aus Messing (Ms) blank für Schlauch, DN 7,2 - 7,8, für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten.

Verteiler mit Schnellverschlusskupplungen DN 7,2, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Verteiler mit Schnellverschlusskupplungen DN 7,2, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

4-Wege-Verteiler aus Messing (Ms) blank, für Einhand-Schnellverschlusskupplungen, DN 7,2 mit Innengewinde. Für die Druckluftverteilung bei zentralen Entnahmestellen geeignet.

Stecknippel ES DN 7,2 mit Quetschverschraubung und Stützfeder, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ES DN 7,2 mit Quetschverschraubung und Stützfeder, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) blank, DN 7,2 mit Quetschverschraubung und Stützfeder.

Stecknippel ES DN 7,2 mit Quetschverschraubung und Stützfeder, Messing vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ES DN 7,2 mit Quetschverschraubung und Stützfeder, Messing vernickelt

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) vernickelt, DN 7,2 mit Quetschverschraubung und Stützfeder.

Stecknippel ES DN 7,2 mit Quetschverschraubung, Messing vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ES DN 7,2 mit Quetschverschraubung, Messing vernickelt

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) vernickelt, DN 7,2 mit Schlauch-Quetschverschraubung.

Stecknippel ES DN 7,2 mit Quetschverschraubung, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ES DN 7,2 mit Quetschverschraubung, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) blank, DN 7,2 mit Schlauch-Quetschverschraubung.

Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, beidseitig absperrend, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, beidseitig absperrend, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Universal-Stecknippel aus Messing blank, DN 7,2 mit Außengewinde, beidseitig absperrend.

Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, beidseitig absperrend, Messing vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, beidseitig absperrend, Messing vernickelt

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Universal-Stecknippel aus Messing blank, DN 7,2 mit Außengewinde, beidseitig absperrend.

Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, einseitig absperrend, Messing vernickelt | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, einseitig absperrend, Messing vernickelt

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) vernickelt, DN 7,2 mit Außengewinde.

Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, einseitig absperrend, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ES DN 7,2 mit AG, einseitig absperrend, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Universal-Stecknippel aus Messing (Ms) blank, DN 7,2 mit Außengewinde.

Stecknippel ES DN 7,2 mit IG, beidseitig absperrend, Messing blank | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen
angesehen
Gekauft
Stecknippel ES DN 7,2 mit IG, beidseitig absperrend, Messing blank

Lüdecke | Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Universal-Stecknippel aus Messing blank, DN 7,2 mit Innengewinde, beidseitig absperrend.