Menu

Schnellverschlusskupplung R16K DN 7,8 mit Tülle, Messing vernickelt RDI

von Riegler   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung der Serie R16K mit hoher Durchflussleistung (etwa doppelt so hoch wie bei der gängigen Standardkupplung DN 7,2) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften, aus Messing (Ms) vernickelt, DN 7,8 mit einem Außengewinde.
Einsatzbereich
  • Fertigungsindustrie
  • Chemie- und Pharmaindustrie
  • Pneumatik
  • Automotive
  • Maschinen- und Anlagenbau
  • Mess-, Regel- und Steuerungstechnik
  • Nahrungsmittel- und Luftfahrttechnik
  • Werkstätten

Vorteile/Ausführungen
  • für alle Anwendungen mit überdurchschnittlich hohem Luftbedarf

Anwendungen/Hinweise
  • um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden,
    empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
7,8 mm
  • Durchfluss
2.100 l/min
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +40 °C
  • Betriebsdruck
35 bar

Material
  • Gewindestück aus Messing vernickelt
  • Ventilkörper aus Stahl, QPQ behandelt
  • hochrobuste, ergonomische Kunststoffhülse als Entriegelungshülse
  • Ventil/-sitz aus Messing
  • Feder, Sprengring, Kugel aus nicht rostendem Stahl
  • Dichtmaterial aus NBR (Perbunan)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.