Menu

Stecknippel R-SC/A1 DN 6 mit IG, Stahl gehärtet und verzinkt

von Riegler   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken

Stecknippel mit Innengewinde für Schwenk-Sicherheits-Schnellverschlusskupplung mit freiem Durchgang.


Einsatzbereich
  • Pneumatik und Automotive
  • Mess-, Regel- und Steuerungstechnik
  • Fertigungsindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • entspricht ISO-Standard DIN EN ISO 4414
  • nach EN 983

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
6 mm, gemäß ARO 210
  • Durchfluss
820 l/min
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
25 bar (16 bar beim Ein-/Auskuppeln)

Material
  • Stahl, gehärtet und verzinkt

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.