Menu

Stecknippel DN 5 für Push-In Anschluss, Messing vernickelt RDI

von Riegler   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
Stecknippel für Push-In Anschluss für einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung der Serie R21MSV mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall, aus Messing (Ms) vernickelt, DN 5.
Einsatzbereich
  • Pneumatik und Automotive
  • Mess-, Regel- und Steuerungstechnik
  • Fertigungsindustrie
  • Nahrungsmitteltechnik
  • Chemie- und Pharmaindustrie

Anwendungen/Hinweise
  • um Verletzungen oder den "Peitschenhiebeffekt" zu vermeiden,
    empfehlen wir den Stecknippel beim Entkuppeln mit einer Hand festzuhalten

Technische Daten
  • DN Steckermaß
5 mm
  • Durchfluss
560 l/min
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +100 °C
  • Betriebsdruck
35 bar

Material
  • Gehäuse, Hülse, Ventilkörper aus Messing vernickelt
  • Feder, Sprengring, Kugel aus Edelstahl
  • Dichtmaterial aus NBR (Perbunan)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.