Menu

CPC-Stecker NS6 DN 9,6 mit Tülle und Schottverschraubung, PP

von CPC   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
CPC-Stecker aus Polypropylen der Serie NS6 mit einer Schlauchtülle und Schottverschraubung, mit Absperrung.
Einsatzbereich
  • Tintenapplikationen
  • chemische Transportsysteme
  • elektronische Kühlkreisläufe
  • Instrumente

Vorteile/Ausführungen
  • patentierte Absperrung gegen Tropfenbildung (Umweltschutzbestimmungen) für eine höhere Sicherheit des Anwenders
  • minimiert Standzeiten
  • innovative, kompakte Baugröße
  • einfach in der Handhabung
  • leicht
  • chemisch beständig

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
9,6 mm
  • Temperaturbereich
0 °C bis 71 °C
  • Betriebsdruck
8,3 bar

Material
  • Stecker aus PP (Polypropylen), glasfaserverstärkt, grau
  • Dichtung aus EPDM

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.