Menu

CPC-Stecker PLC DN 6,4 mit Winkel-Tülle, POM

von CPC   |   mehr Schnellkupplungen, Steckkupplungen, Schnellverschlusskupplungen

Drucken
CPC-Winkel-Stecker aus Acetal (POM) der Serie PLC mit einer Schlauchtülle, wahlweise mit oder ohne Absperrung.
Einsatzbereich
  • Bodenreinigungsgeräte
  • Filtration von deionisiertem Wasser
  • Schankanlagen
  • automatisierte Maschinen
  • Kompressionstherapie
  • Lecksuchgeräte

Vorteile/Ausführungen
  • umfangreiche Auswahl an Größen und Konfigurationen
  • robuste Ausführung aus thermoplastischen Acetal im Spritzgussverfahren
  • für die meisten Chemikalien einsetzbar
  • leichte Handhabung und Montage durch Verbinden bzw. Trennen mit einer Hand

Technische Daten
  • DN-Steckermaß
6,4 mm
  • Temperaturbereich
–40 °C bis 82 °C
  • Betriebsdruck
8,3 bar

Material
  • Stecker aus POM (Acetal), weiß
  • Dichtung aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.