Menu

SoftFlow Förderschlauch-Stecknippel-Vaterteil mit G-IG, Edelstahl

von Lüdecke   |   mehr Kupplungen für Feststoffe

Drucken
Vaterteil für hochwertiges Schnellkupplungssystem zur Druck- und Vakuumförderung von Schüttgütern oder flüssigen Medien.
Einsatzbereich
  • Granulat-Vakuumförderung in der kunststoffverarbeitenden Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • verschleißarm
  • freies Ventil
  • voller, freier Durchgang ohne Querschnittsverengung
  • leichte Handhabung durch Gewichtsoptimierung
  • leichte Bedienbarkeit durch Schnellkupplungsprinzip mit Kugelverriegelung
  • Schlauchanschlüsse perfekt angepasst an die Verwendung mit PVC- oder Polyurethan-Spiralförderschläuchen und Einbindung mit Fixierband oder Schellen

Technische Daten
  • Nennweite DN
41 mm
  • Betriebsdruck
10 bar
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +95 °C

Material
  • Stecknippel aus Edelstahl 1.4305
  • Dichtung aus NBR (Perbunan)

Downloads

Für Sie interessant

SoftFlow Förderschlauch-Schnellverschlusskupplung-Mutterteil mit Tülle, Edelstahl | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
SoftFlow Förderschlauch-Schnellverschlusskupplung-Mutterteil mit Tülle, Edelstahl

Lüdecke | Kupplungen für Feststoffe

Mutterteil für hochwertiges Schnellkupplungssystem mit Schlauchtülle zur Druck- und Vakuumförderung von Schüttgütern oder flüssigen Medien.

SoftFlow Förderschlauch-Schnellverschlusskupplung-Mutterteil mit G-IG, Edelstahl | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
SoftFlow Förderschlauch-Schnellverschlusskupplung-Mutterteil mit G-IG, Edelstahl

Lüdecke | Kupplungen für Feststoffe

Mutterteil für hochwertiges Schnellkupplungssystem zur Druck- und Vakuumförderung von Schüttgütern oder flüssigen Medien.

SoftFlow Förderschlauch-Schnellverschlusskupplung-Mutterteil für Rohranschluss, Edelstahl | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
SoftFlow Förderschlauch-Schnellverschlusskupplung-Mutterteil für Rohranschluss, Edelstahl

Lüdecke | Kupplungen für Feststoffe

Mutterteil für hochwertiges Schnellkupplungssystem nur für Vakuumanwendungen geeignet, Abdichtung mit O-Ring, Fixierung mit Madenschraube, zur Förderung von Schüttgütern oder flüssigen Medien.

SoftFlow Förderschlauch-Schnellverschlusskupplung-Blindkappe mit Kette, Edelstahl | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
SoftFlow Förderschlauch-Schnellverschlusskupplung-Blindkappe mit Kette, Edelstahl

Lüdecke | Kupplungen für Feststoffe

Hochwertiges Schnellkupplungssystem für Druck- und Vakuumförderung von Schüttgütern oder flüssigen Medien.

SoftFlow Förderschlauch-Stecknippel-Vaterteil mit Tülle, Edelstahl | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
SoftFlow Förderschlauch-Stecknippel-Vaterteil mit Tülle, Edelstahl

Lüdecke | Kupplungen für Feststoffe

Vaterteil für hochwertiges Schnellkupplungssystem zur Druck- und Vakuumförderung von Schüttgütern oder flüssigen Medien.

SoftFlow Förderschlauch-Vakuum-Stecknippel-Vaterteil für Rohranschluss, Edelstahl | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
SoftFlow Förderschlauch-Vakuum-Stecknippel-Vaterteil für Rohranschluss, Edelstahl

Lüdecke | Kupplungen für Feststoffe

Vaterteil für hochwertiges Schnellkupplungssystem zur Druck- und Vakuumförderung von Schüttgütern oder flüssigen Medien.

SoftFlow Förderschlauch-Verschlussstopfen mit Kette, Aluminium | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
SoftFlow Förderschlauch-Verschlussstopfen mit Kette, Aluminium

Lüdecke | Kupplungen für Feststoffe

Hochwertiges Schnellkupplungssystem für Druck- und Vakuumförderung von Schüttgütern oder flüssigen Medien.

SoftFlow Förderschlauch-Schnellverschlusskupplung-Ersatzdichtung, Perbunan | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
SoftFlow Förderschlauch-Schnellverschlusskupplung-Ersatzdichtung, Perbunan

Lüdecke | Kupplungen für Feststoffe

O-Ring Ersatzdichtung aus Perbunan für hochwertiges Schnellkupplungssystem für Druck- und Vakuumförderung von Schüttgütern oder flüssigen Medien.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken