Menu

SoftFlow Förderschlauch-Schnellverschlusskupplung-Mutterteil mit Tülle, Edelstahl

von Lüdecke   |   mehr Kupplungen für Feststoffe

Drucken
Mutterteil für hochwertiges Schnellkupplungssystem mit Schlauchtülle zur Druck- und Vakuumförderung von Schüttgütern oder flüssigen Medien.
Einsatzbereich
  • Granulat-Vakuumförderung in der kunststoffverarbeitenden Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • verschleißarm
  • freies Ventil
  • voller, freier Durchgang ohne Querschnittsverengung
  • leichte Handhabung durch Gewichtsoptimierung
  • leichte Bedienbarkeit durch Schnellkupplungsprinzip mit Kugelverriegelung
  • Schlauchanschlüsse perfekt angepasst an die Verwendung mit PVC- oder Polyurethan-Spiralförderschläuchen und Einbindung mit Fixierband oder Schellen

Technische Daten
  • Nennweite DN
41 mm
  • Betriebsdruck
10 bar
  • Temperaturbereich
–15 °C bis +95 °C

Material
  • Entriegelungshülse aus Aluminium (hard coated)
  • Ventilkörper aus Edelstahl 1.4305
  • Federn, Sprengring aus Edelstahl 1.4310
  • Kugeln aus Edelstahl 1.4304
  • Dichtung aus NBR (Perbunan)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken