Menu

Mörtelkupplung-Mutterteil mit Tülle für Fixierband, drehbar

von Lüdecke   |   mehr Kupplungen für Feststoffe

Drucken
Drehbare Mörtelkupplung-Mutterteil mit Tülle, aus Temperguss/Stahl, verzinkt. Geeignet für die Förderung von Mörtel, Beton und Estrich. Drehbare, dreiteilige Ausführung, geführt in einer Teflonkammer, absolut dicht für hohe Standzeit der Drehfunktion. Gedrehte Tüllenkontur für exakten Schlauchsitz.
Einsatzbereich
  • Pumpen, Spritzgeräte, Putzmaschinen

Vorteile/Ausführungen
  • TÜV-geprüft
  • Gewinde nach ISO 228

Anwendungen/Hinweise
  • Identmaß = Kupplungsdurchmesser

Technische Daten
  • Betriebsdruck
50 bar

Material
  • Kupplung aus Temperguss/Stahl, verzinkt, gelb passiviert
  • Dichtung aus NBR (Perbunan)

TÜV Süd


Downloads

Für Sie interessant

Ersatzdichtung für Mörtelkupplung | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
Ersatzdichtung für Mörtelkupplung

Lüdecke Ersatzteil

Dichtring aus NBR (Perbunan), 55° Shore A, passend für Mörtelkupplung-Mutterteile.

Mörtelkupplung-Mutterteil mit Tülle für Fixierband | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
Mörtelkupplung-Mutterteil mit Tülle für Fixierband

Lüdecke | Kupplungen für Feststoffe

Starre Mörtelkupplung-Mutterteil mit Tülle, aus Temperguss/Stahl, verzinkt. Geeignet für die Förderung von Mörtel, Beton und Estrich. Gedrehte Tüllenkontur für exakten Schlauchsitz.

Mörtelkupplung-Mutterteil mit Tülle zur hydraulischen Verpressung | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
Mörtelkupplung-Mutterteil mit Tülle zur hydraulischen Verpressung

Lüdecke | Kupplungen für Feststoffe

Starre Mörtelkupplung-Mutterteil mit Tülle, aus Temperguss/Stahl, verzinkt. Geeignet für die hydraulische Schlauchverpressung mit Presshülsen aus Stahl.

Mörtelkupplung-Mutterteil mit IG | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
Mörtelkupplung-Mutterteil mit IG

Lüdecke | Kupplungen für Feststoffe

Starre Mörtelkupplung-Mutterteil mit Innengewinde, aus Temperguss/Stahl, verzinkt. Geeignet für die Förderung von Mörtel, Beton und Estrich. Gedrehte Tüllenkontur für exakten Schlauchsitz.

Mörtelkupplung-Mutterteil mit IG, drehbar | Kupplungen für Feststoffe
angesehen
Gekauft
Mörtelkupplung-Mutterteil mit IG, drehbar

Lüdecke | Kupplungen für Feststoffe

Drehbare Mörtelkupplung-Mutterteil mit Innengewinde, aus Temperguss/Stahl, verzinkt. Geeignet für die Förderung von Mörtel, Beton und Estrich. Drehbare, dreiteilige Ausführung, geführt in einer Teflonkammer, absolut dicht für hohe Standzeit der Drehfunktion. Gedrehte Tüllenkontur...

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken