Menu

Wasserschlauchklauenkupplung GEKA® plus mit Tülle, 360°-drehbar, Messing

mehr Klauenkupplungen

Drucken
Wasserschlauchklauenkupplung mit 360°-drehbarer Schlauchtülle aus Messing für Wasser-, Saug- und Druckschläuche.
Einsatzbereich
  • Maschinen-, Anlagen-, Aggregate-, Fahrzeug-, Werkzeug- und Pumpenbau
  • Hoch- und Tiefbau
  • professioneller Garten- und Landschaftsbau
  • Landwirtschaft
  • Sanitär- und Installationsbereich

Vorteile/Ausführungen
  • Verhinderung von Schlauchdrall
  • leichte Drehbarkeit der Schlauchtüllen/Gewindeanschlüsse (innen und außen) unter Druck- oder Saugbelastung
  • optimale Schlauchschonung/-sicherheit
  • kein bewegungsbedingter gefährlicher Schlauchknick
  • 90°-Winkel-Schlauchanschlüsse ermöglichen problemlos An- und Einbau in extrem engen Montagebereichen
  • Sicherungsnoppen gewährleisten höchstmögliche Sicherheit und verhindern selbsttätiges Lösen, auch im gekuppelten, drucklosen Zustand
  • Kompatibilität mit allen GEKA® Modellen

Technische Daten
  • Temperaturbereich
–5 °C bis +90 °C (abhängig von der Dichtringqualität)
  • Betriebsdruck
max. 40 bar
  • Vakuumbelastung
–0,98 bar

Material
  • Messing CW617N
  • GEKA® plus Hochleistungs-Formdichtring Form 300 NBR (300C)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken