Menu

Pressluft-Klauenkupplung Mody, mit Tülle und Sicherungsbund, DIN 3238

von Lüdecke   |   mehr Klauenkupplungen

Drucken
Hochwertige Sicherheits-Universalkupplung mit Schlauchtülle und Sicherungsbund, DIN 3238, verstärktem Gewindeschutzring und neuem Dichtring, beidseitig in den Dichtungssitz geführt, aus verzinktem Temperguss.
Einsatzbereich
  • für die Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie

Vorteile/Ausführungen
  • große Durchgangsbohrung für mehr Durchfluss
  • mit Sicherungsbund für die Verwendung von Schlauchklemmen mit Sicherheitsklauen

Anwendungen/Hinweise
  • bei zurückgeschraubter Mutter spielend leichter Kupplungsvorgang
  • beim Festziehen der Mutter presst sich die Kupplung fest mit dem Gegenstück zusammen und verhindert so ein selbstständiges oder gewaltsames Entkuppeln

Technische Daten
  • Gewinde
ISO 228
  • Klauenabstand
42 mm
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +95 °C
  • Betriebsdruck
16 bar

Material
  • Klaue aus Temperguss verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei)
  • Feststellmutter, Klemmschale aus Messing MS 58 blank
  • Anschlussstück aus Stahl verzinkt und gelb passiviert (Chrom-VI-frei)
  • Dichtungen aus NBR

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken