Menu

Sicherheits-Hebelarmkupplung Easyloc® Mutterteil mit Tülle für Halbschaleneinband, Form CC, Edelstahl

von Elaflex   |   mehr Kamlok Kupplungen

Drucken

Easyloc® Mutterteil mit einer Schlauchtülle für Halbschaleneinband. Die automatische Hebelarretierung schützt gegen ungewolltes Lösen der Hebel während des Betriebs, z. B. durch starke Vibrationen, Pulsieren oder ein versehentliches Hinterhaken. Diese Ausführung bietet den höchstmöglichen Sicherheitsstandard beim Handling gefährlicher Medien und entspricht der EN 14420-7.


Vorteile/Ausführungen
  • automatische Hebelarretierung
  • intuitiv und leicht zu bedienen
  • kein ungewolltes Lösen der Hebel während des Betriebs
  • höchstmöglicher Sicherheitsstandard beim Handling gefährlicher Medien

 

  • nach EN 14420-7

Anwendungen/Hinweise
  • zum Öffnen an den Ringösen ziehen, anschließend Hebel betätigen
  • Schließen erfolgt durch Anlegen der Hebel
  • kann mit Norm-Halbschalen eingebunden werden
  • Halbschalen sind im Lieferumfang nicht enthalten

Technische Daten
  • Betriebsdruck
16 bar

Material
  • Kupplung aus Edelstahl 1.4571
  • Kupplungsdichtung aus Hypalon® CMS

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.