Menu
Verschiedene Schlaucheinbindungen

Schlaucheinbindungen, Schlauchmontagematerial, Schlauchbefestigung von Bosch, Fischer

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Kategorien in Schlaucheinbindungen, Schlauchmontagematerial, Schlauchbefestigung von Bosch, Fischer
Schläuche, Armaturen 6 Halterungsschellen 6 mehrweniger
Produkte filtern in Schlaucheinbindungen, Schlauchmontagematerial, Schlauchbefestigung von Bosch, Fischer
Hersteller: Fischer Alle zurücksetzen
1-6 von 6 Produkten
in Schlaucheinbindungen, Schlauchmontagematerial, Schlauchbefestigung von Bosch, Fischer
Zur ListenansichtZur Kachelansicht
Rohrschelle FRS-L Universal mit Schalldämmeinlage | Halterungsschellen, Rohrschellen
angesehen
Gekauft
Rohrschelle FRS-L Universal mit Schalldämmeinlage

Fischer | Halterungsschellen, Rohrschellen

Die Fischer Rohrschelle FRS-L Universal ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10 und einem Schallschutznachweis.

Rohrschelle FRSN | Halterungsschellen, Rohrschellen
angesehen
Gekauft
Rohrschelle FRSN

Fischer | Halterungsschellen, Rohrschellen

Die fischer Rohrschelle FRSN ist eine zweischraubige Rohrschelle aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit Kombi-Anschlussgewinde M 8/M 10 ohne Schalldämmeinlage.

Gelenkrohrschelle FGRS | Halterungsschellen, Rohrschellen
angesehen
Gekauft
Gelenkrohrschelle FGRS

Fischer | Halterungsschellen, Rohrschellen

Einteilige Gelenkrohrschelle mit Pendelschraube-Schnellverschluss für einfache, zeitsparende Einhandmontage von Rohrleitungen bis 2" mit Gewindestangen oder Stockschrauben.

Abverkauf
Gelenkrohrschelle FGRS Plus | Halterungsschellen, Rohrschellen
angesehen
Gekauft
Gelenkrohrschelle FGRS Plus

Fischer | Halterungsschellen, Rohrschellen

Einteilige Premium-Gelenkrohrschelle mit Schnellverschluss, Anschlussmutter mit Gewinde M8 und Schalldämmeinlage.

Gelenkrohrschelle FGRS Universal mit Schalldämmeinlage | Halterungsschellen, Rohrschellen
angesehen
Gekauft
Gelenkrohrschelle FGRS Universal mit Schalldämmeinlage

Fischer | Halterungsschellen, Rohrschellen

Fischer Gelenkrohrschelle FGRS Universal mit einfachem und sicherem Schnellverschluss, ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11 mit einem M8 oder Kombi-Anschlussgewinde M8/M10.

Befestigungsschelle BSMD | Halterungsschellen, Rohrschellen
angesehen
Gekauft
Befestigungsschelle BSMD

Fischer | Halterungsschellen, Rohrschellen

Einlaschige Metallschelle mit zwei Befestigungspunkten, zur nachträglichen Befestigung von Leitungen wie Elektrokabeln, Kunststoff-Isolierrohren und Stahlpanzerrohren.

1-6 von 6 Produkten

Die passende Einbindung für jede Armatur

Für die sichere und zuverlässige Montage von Schlaucharmaturen an Schläuchen ist das richtige Einbindesystem essenziell. Egal ob Halbschalen, Schlauchschellen oder Presshülsen – schlecht montierte oder falsch gewählte Schlaucheinbindungen können zu Undichtheiten, vorzeitigen Schäden und zum Ausfall von Schlauchleitungen führen. Dadurch entstehen nicht nur Kosten, sondern auch große Gefährdungen für Gesundheit und Umwelt.

Auf einen Blick
    Schlauch mit Halbschalen-Einbindung
    Schlaucheinbindungen sind wichtige Bestandteile von Schlauchleitungen. Sie sollten immer je nach Anwendungsfall richtig gewählt und fachgerecht montiert werden.

    Die Varianten von Schlaucheinbindungen und ihre Einsatzzwecke

    Je nach Anwendung und Schlauch können verschiedene Arten von Schlaucheinbindungen zum Einsatz kommen:

    Einbindeart

    Hinweise

    Einsatz/Anwendung

    Halbschalen bzw. Klemmschalen

    Umfassen den Schlauch und den Haltekragen der Armatur. Hervorragender Halt und Schutz gegen Ausfahren der Armatur

    Chemieschläuche bis zu 16 bar, Lebensmittelschläuche, Mineralölschläuche, Industrieschläuche

    Schlauchschellen und Endlosbänder

    Dazu zählen Schneckengewindeschellen, Spannbackenschellen, Gelenkbolzenschellen, Ein- und Zwei-Ohr-Klemmen, Endlosbänder

    Wasserschläuche, Vielzweckschläuche mit geringen Betriebsdrücken

    Presshülsen und Schraubhülsen

    Presshülsen: Mittels spezieller Pressen mit dem Schlauch verpresst – nicht wiederverwendbar.

    Schraubhülsen: einfach selbst montierbar. Hülse, Schlauch und Armatur werden verschraubt. Bei Haberkorn auf Anfrage erhältlic

    Luftschläuche, Ölschläuche, Industrieschläuche, Lebensmittelschläuche, Schläuche für pharmazeutische Anwendungen

    Drahteinbindung

    Verletzt Gewebeschläuche durch den runden Querschnitt an kritischen Stellen des Einbindestutzens nicht und hält den entsprechenden Drücken stand

    Flachschläuche (Feuerwehrschläuche, Bauschläuche, Schneeschläuche)


    Schlauchleitungsmontage bei Haberkorn

    Die unsachgemäße Montage von Schlauchleitungskomponenten wie Schlaucheinbindungen kann zu vorzeitigen Schäden und zum Ausfall der Schlauchleitung führen. In unserem modern eingerichteten Montage- und Prüfcenter übernehmen geschulte Facharbeiter und befähigte Personen die Fertigung Ihrer Schlauchleitung inkl. der sachgemäßen Einbindung der Armaturen mit Halbschalen, Schneckengewindeschellen, Gelenkbolzenschellen, Fixierbändern, Pressfassungen, Ohr-Klemmen oder Draht gerne für Sie – natürlich immer unter Einhaltung der Druckgeräterichtlinie sowie der nationalen und internationalen Vorschriften. Sie erhalten die Schlauchleitung einbaufertig aus einer Hand. Erfahren Sie mehr zum Service Assembling und Montage durch Haberkorn.

    Einbindung einer Schlaucharmatur mit Draht
    Haberkorn übernimmt gerne die fachgerechte Einbindung Ihrer Schlauchleitungen. Wir verfügen in unserem modern ausgestatteten Montage- und Prüfcenter auch über das notwendige Equipment für Drahteinbindungen bei Flachschläuchen.