Menu

Halbschalen mit Knickschutzspirale nach DIN EN 14420-3

mehr Klemmschalen

Drucken
Die Knickschutzspirale dient zur Verstärkung des Bereichs hinter der Armatur und ist für dynamisch stark beanspruchte Schlauchleitungen besonders geeignet.
Technische Daten
  • Temperaturbereich
bis +90 °C, kurzzeitig bis +130 °C

Material
  • Halbschalen aus Edelstahl 1.4408
  • Schrauben und Muttern aus Edelstahl 1.4401
  • Knickschutzspirale aus HDPE, schwarz

Downloads

Für Sie interessant

Vaterteil-Schlauchverschraubung VSL mit AG, glatt, Stahl/Edelstahl | Schlauchverschraubungen, Schlauchtüllen
angesehen
Gekauft
Vaterteil-Schlauchverschraubung VSL mit AG, glatt, Stahl/Edelstahl

Lüdecke Zubehör von

Hochwertige, robuste Vaterteil-Schlauchverschraubung mit Außengewinde und glattem Schlauchstutzen für Halbschaleneinband nach DIN-Norm, flachdichtend, aus Edelstahl.

Kamlok Kupplungen
Zubehör von
Sicherheits-Hebelarmkupplung Easyloc® Mutterteil mit IG, Form DF, Edelstahl | Kamlok Kupplungen
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Hebelarmkupplung Easyloc® Mutterteil mit IG, Form DF, Edelstahl

Elaflex Zubehör von

Easyloc® Mutterteil mit G-Innengewinde. Die automatische Hebelarretierung schützt gegen ungewolltes Lösen der Hebel während des Betriebs, z. B. durch starke Vibrationen, Pulsieren oder ein versehentliches Hinterhaken. Diese Ausführung bietet den höchstmöglichen Sicherheitsstandar...

Kamlok Kupplungen
Zubehör von
Sicherheits-Hebelarmkupplung Easyloc® Mutterteil mit Tülle für Halbschaleneinband, Form CC, Edelstahl | Kamlok Kupplungen
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Hebelarmkupplung Easyloc® Mutterteil mit Tülle für Halbschaleneinband, Form CC, Edelstahl

Elaflex Zubehör von

Easyloc® Mutterteil mit einer Schlauchtülle für Halbschaleneinband. Die automatische Hebelarretierung schützt gegen ungewolltes Lösen der Hebel während des Betriebs, z. B. durch starke Vibrationen, Pulsieren oder ein versehentliches Hinterhaken. Diese Ausführung bietet den höchst...

Kamlok Kupplungen
Zubehör von
Sicherheits-Hebelarmkupplung Easyloc® Mutterteil mit Verschlusskappe, Form DC, Edelstahl | Kamlok Kupplungen
angesehen
Gekauft
Sicherheits-Hebelarmkupplung Easyloc® Mutterteil mit Verschlusskappe, Form DC, Edelstahl

Elaflex Zubehör von

Easyloc® Mutterteil mit Verschlusskappe. Die automatische Hebelarretierung schützt gegen ungewolltes Lösen der Hebel während des Betriebs, z. B. durch starke Vibrationen, Pulsieren oder ein versehentliches Hinterhaken. Diese Ausführung bietet den höchstmöglichen Sicherheitsstanda...

Halbschalen mit Knickschutzspirale nach DIN EN 14423, für Dampfschläuche | Klemmschalen
angesehen
Gekauft
Halbschalen mit Knickschutzspirale nach DIN EN 14423, für Dampfschläuche

Klemmschalen

Die Knickschutzspirale aus Edelstahl dient zur Verstärkung und zum Schutz des Dampfschlauchs vor Beschädigung durch Knicken, besonders empfohlen für dynamisch stark beanspruchte Dampfschlauchleitungen.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken