Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Schlauchbearbeitung, Schlauchkennzeichnung, Schlauchschutz.
Für Schlauchleitungen mit erhöhten Sicherheitsanforderungen, z. B. bei Dampf bis 18 bar/ 210 °C, brennbaren und wassergefährdenden Durchflussmedien (Tankwagen- und Chemieschläuche). Ohne Armaturen, Schalen/Klemmen, mit oder ohne Herstellung der elektrischen Leitfähigkeit, ohne Dr...
Durch das Ausströmen von Gasen aus den Lecks entstehen für das Ohr nicht hörbare Geräusche im Ultraschallbereich. Das Leckagesuchgerät ortet kleinste Leckagen aus mehreren Metern Entfernung und transformiert die nicht hörbaren Ultraschallgeräusche in eine Frequenz. Die Frequenz w...
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterSchlauch- und Rohrleitungen werden im Einsatz durch äußeren Abrieb und häufiges Biegen mitunter stark beansprucht. Das passende Zubehör wie, Knickschutzspiralen, Schutzschläuche oder Prallringe können die Lebensdauer von Schlauchleitungen deutlich verlängern. Auch die regelmäßige Überprüfung von Schlauch- und Rohrleitungen ermöglicht einen sicheren Umgang mit diesen Produkten.
Oftmals werden Schlauchleitungen direkt hinter der Einbindung stark beansprucht. Um diesen kritischen Bereich zu schützen, empfehlen wir den Einsatz von Knickschutzspiralen. Sie verhindern das Abknicken des Schlauches und gewährleistet zugleich eine gute Schlauchflexibilität.
In unseren Montage- und Prüfzentren montieren wir Schläuche und Armaturen durch befähigtes Fachpersonal. Außerdem führen wir normkonforme Druck-, Dichtheits- und Leitfähigkeitsmessungen nach dem letzten Stand der Technik durch. Dabei berücksichtigen wir interne Fertigungsrichtlinien, befolgen die Druckgeräterichtlinie und halten nationale und internationale Vorschriften ein. Überdies verfügt Haberkorn über eine mobile Prüfstation, um auch Prüfungen vor Ort durchzuführen.
Bei geprüften Schlauch- und Rohrleitungen werden Kennschilder zur dauerhaften Kennzeichnung mit wesentlichen Informationen zur Prüfung, sowie der Empfehlung des Wiederholprüftermins angebracht. Optional auch mit individuell wählbarer Beschriftung möglich.
Der Hosebun® Schlauchsattel erleichtert das Handling mit der Schlauchleitung, sichert Schlauchleitungen vor Beschädigungen durch Abknicken und Überfahren und verhindert Stolperfallen. Er verteilt das Gewicht der Schlauchleitung optimal und kann für alle Arten von Gummi- und Folienwickelschläuchen eingesetzt werden.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!