Menu

Schlauchbündelungsspirale, Polyethylen

mehr Scheuerschutz, Knickschutz für Schläuche

Drucken
Die Schlauchbündelungsspirale zur Bündelung von 5-20 Schläuchen mit dem Außendurchmesser 5–10 mm.
Technische Daten
  • Temperaturbereich
–10 °C bis +40 °C
  

Außendurchmesser

ca. Anzahl Schläuche (zur Bündelung)

5 mm

20 

5 mm

15

8 mm

8

10 mm

5

Material
  • Polyethylen, natur

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.