Menu
Schlauchaufroller und Schlauchwagen

Schlauchaufroller, Schlauchwagen

Schlauchaufroller zur Vermeidung von Verletzungen durch Stolpern sowie zur Steigerung der Sicherheit und Organisation.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Schlauchaufroller, Schlauchwagen.

Schlauchaufroller Stahl BT4000, offen, mit/ohne Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchaufroller Stahl BT4000, offen, mit/ohne Schlauch

Braunwarth | Schlauchaufroller

Schlauchaufroller Baureihe BT4000, offene Bauweise, für starre Befestigung an Boden, Wand oder Decke. Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Druckluft-Festleitung zum Werkzeug und ist für Schlauchlängen von 8 m bis 20 m geeignet.

Wandschlauchhalter Alba Midi Inox | Schlauchhalter
angesehen
Gekauft
Wandschlauchhalter Alba Midi Inox

Alba Krapf | Schlauchhalter

Der Wandschlauchhalter Midi-INOX ist eine leichte, aber sehr stabile, rostfreie und UV-beständige Konstruktion, aus elektropoliertem Edelstahl.

Schlauchaufroller Stahl BT3000, mit/ohne Schlauch | Schlauchaufroller
angesehen
Gekauft
Schlauchaufroller Stahl BT3000, mit/ohne Schlauch

Braunwarth | Schlauchaufroller

Schlauchaufroller Baureihe BT3000 für starre, schwenkbare Anbringung an Wand oder 270°-drehbare Anbringung an der Decke. Ermöglicht eine flexible Verbindung von der Druckluft-Festleitung zum Werkzeug und ist für Schlauchlängen von 3 m bis 20 m geeignet.

Schlauchtrolley | Schlauchhalter
angesehen
Gekauft
Schlauchtrolley

Elaflex | Schlauchhalter

Robuster, stabiler Schlauchtrolley mit festem oder drehbarem Handgriff, für den sicheren Anschluss von Hydranteneingangsschläuche an Flughafen-Hydranten-Systeme.

Top-Marken in Schlauchaufroller, Schlauchwagen
Alle Marken

Schlauchaufroller und Schlauchwagen bieten viele Vorteile

Der Umgang mit langen und schweren Schläuchen ist besonders arbeitsintensiv, zeitaufwändig und kraftraubend. Schlauchaufroller erleichtern die Arbeit enorm und steigern nebenbei die Sicherheit. Zudem erhöht sich die Lebensdauer der Schläuche – die daraus resultierenden wirtschaftlichen Vorteile liegen auf der Hand.

Schlauchaufroller und Schlauchwagen
Schlauchaufroller, Schlauchwagen oder Schlauchhalter erhöhen die Lebensdauer von Schläuchen und steigern die Sicherheit.

Bestückung von Schlauchaufrollern nach individuellem Kundenwunsch

Wir konfektionieren und servicieren bestückte Schlauchaufroller nach Kundenwunsch mit allen im Online-Shop erhältlichen Schläuchen und Armaturen, auf Wunsch auch inklusive des passenden Zubehörs wie bspw. Schlauchstopper, Blasepistolen, kundenindividuelle Anschlüsse, Anschlussschläuche u. v. m.

Bei uns sind Schlauchaufroller für alle möglichen Einsatzzwecke erhältlich:

  • komplett montiert inklusive Schlauch

  • aus unterschiedlichen Materialien

  • mit gewünschtem Zubehör

  • unterschiedliche Montagearten möglich

  • schwenkbar, an Decke, Wand oder Boden zu montieren

  • geschlossene oder offene Ausführungen

  • elektrisch oder manuell zu betätigen

  • mit oder ohne Rücklaufsperren

Unsere Experten beraten Sie gerne bei der Bestückung von Schlauchaufrollern mit Schläuchen, Armaturen und Zubehör.

Georg Kirschner

Einfach da.

Georg Kirschner
Sortimentsmanager Schläuche, Armaturen