Luftschläuche
Beim Umgang mit Druckluft bzw. Pressluft ist immer Vorsicht geboten. Hochwertige Luftschläuche von Haberkorn bieten größtmögliche Sicherheit.
Beim Umgang mit Druckluft bzw. Pressluft ist immer Vorsicht geboten. Hochwertige Luftschläuche von Haberkorn bieten größtmögliche Sicherheit.
Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Luftschläuche.
H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Pressluftschläuche
Universell einsetzbarer, leichter, flexibler Pressluft- und Wasserschlauch für den Einsatz in Industrie, Gewerbe sowie auf Baustellen.
Lüdecke | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
PU-Schlauchwendel MODY mit drehbarer Einhand-Schnellverschlussschlusskupplung DN 7,2 und mit drehbarem Stecknippel DN 7,2.
Fitt | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
Flexibler Weich-PVC-Schlauch mit Textilverstärkung für Druckluft, Wasser und Lebensmittelflüssigkeiten.
Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort
Zum Download-CenterLuft ist ein nicht kompressibles Medium und kann daher im Falle einer Leckage zu unkontrollierbaren Gefahren wie peitschenden Schlauchenden führen. Um Sicherheit zu gewährleisten, sollten beim Einsatz von Luftschläuchen wie Druckluftschläuchen, Pressluftschläuchen oder Heißluftkompressorschläuchen deshalb nur qualitativ hochwertige Produkte zum Einsatz kommen. In Pneumatik, Industrie und Gewerbe sind die Anwendungen sehr vielseitig, und genau aus diesem Grund sind auch die Varianten der dafür benötigten Luftschläuche zahlreich.
Im Sortiment von Haberkorn finden Sie für den Einsatz von Luft ein breites Angebot an eigens dafür konstruierten Schläuchen für jede Anwendung:
Druckluftschläuche aus PVC
Pneumatikschläuche aus PE, PA, PU, PVC oder PTFE
Pressluftschläuche aus Gummi, flach aufrollbar oder formstabil, in schwarzer oder gelber Farbe zur besseren Sichtbarkeit
Für Pneumatikkomponenten des Herstellers Festo finden Sie in unserem Online-Shop ein eigenes Sortiment: Pneumatik. Dort finden Sie neben den passenden Pneumatikschläuchen von Festo auch weitere Komponenten wie Steckverbinder, Antriebe, Ventile, Sensoren und vieles mehr.
Luftschläuche sollten vor allem sehr großem Druck standhalten, denn Leckagen führen zu Druckverlust und dadurch zu weniger Effizienz bei der Arbeit und höheren Kosten, zum Ausfall und im schlimmsten Fall zu unterkontrollierbarem Peitscheneffekt. Um Leckagen an Luftschläuchen schnell und einfach zu finden, gibt es spezielle Leckagesuchgeräte.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!