Menu
Pressluftschlauch

Luftschläuche

Beim Umgang mit Druckluft bzw. Pressluft ist immer Vorsicht geboten. Hochwertige Luftschläuche von Haberkorn bieten größtmögliche Sicherheit.

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Luftschläuche.

PE-Schlauch | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PE-Schlauch

Novoplast | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Weicher, flexibler Schlauchtyp. Durch die einfache Verlegbarkeit hauptsächlich als Steuerleitung bei niedrigen Drücken in der Regel- und Messtechnik und in der Pneumatik z. B. zur Regelung von Anzeigeinstrumenten im Wärme- und Klimabau.

PVC-Schlauch RAUFILAM®-E, transparent | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Schlauch RAUFILAM®-E, transparent

Rehau | Druckluftschläuche, Pneumatikschläuche

Druckschlauch zur Förderung von Druckluft, Wasser, Fruchtsäften, Mineralwasser, alkoholischen Getränken bis 10 % Alkohol, fettfreien Flüssigkeiten und chemischen Substanzen.

Pressluftschlauch flach aufrollbar, gelb/rot/schwarz, 10/15 bar | Pressluftschläuche
angesehen
Gekauft
Pressluftschlauch flach aufrollbar, gelb/rot/schwarz, 10/15 bar

Pressluftschläuche

Extrem leichter, flexibler Pressluftschlauch, innen und außen gummiert, aus einer hochwertigen Nitril/PVC-Mischung, beständig gegen See- und Heißwasser, Öl, Benzin und viele Chemikalien.

Pressluftschlauch H-Plus AIR gelb, 25 bar | Pressluftschläuche
angesehen
Gekauft
Pressluftschlauch H-Plus AIR gelb, 25 bar

H-Plus - Haberkorn Markenqualität | Pressluftschläuche

Robuster und flexibler Pressluftschlauch für den Einsatz mit wasser- und schmierstoffhaltiger Pressluft unter schwersten Bedingungen. Auch als Wasserschlauch geeignet.

Top-Marken in Luftschläuche
Alle Marken
H-Plus-Schläuche, Armaturen und Pneumatik
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Luftschläuche für Anwendungen aller Art

Luft ist ein nicht kompressibles Medium und kann daher im Falle einer Leckage zu unkontrollierbaren Gefahren wie peitschenden Schlauchenden führen. Um Sicherheit zu gewährleisten, sollten beim Einsatz von Luftschläuchen wie Druckluftschläuchen, Pressluftschläuchen oder Heißluftkompressorschläuchen deshalb nur qualitativ hochwertige Produkte zum Einsatz kommen. In Pneumatik, Industrie und Gewerbe sind die Anwendungen sehr vielseitig, und genau aus diesem Grund sind auch die Varianten der dafür benötigten Luftschläuche zahlreich.

Auf einen Blick
    Mody-Spiralschlauch mit einer Druckluftdüse in der Industrie
    Mody-Spiralschläuche aus Polyurethan sind nur eine Variante von vielen verschiedenen Luftschläuchen.

    Luftschläuche bei Haberkorn

    Im Sortiment von Haberkorn finden Sie für den Einsatz von Luft ein breites Angebot an eigens dafür konstruierten Schläuchen für jede Anwendung:

    Für Pneumatikkomponenten des Herstellers Festo finden Sie in unserem Online-Shop ein eigenes Sortiment: Pneumatik. Dort finden Sie neben den passenden Pneumatikschläuchen von Festo auch weitere Komponenten wie Steckverbinder, Antriebe, Ventile, Sensoren und vieles mehr.


    Besondere Anforderungen an Luftschläuche

    Luftschläuche sollten vor allem sehr großem Druck standhalten, denn Leckagen führen zu Druckverlust und dadurch zu weniger Effizienz bei der Arbeit und höheren Kosten, zum Ausfall und im schlimmsten Fall zu unterkontrollierbarem Peitscheneffekt. Um Leckagen an Luftschläuchen schnell und einfach zu finden, gibt es spezielle Leckagesuchgeräte.