Menu
Absaugschlauch

Lüftungsschläuche, Abgasschläuche

Zum Ratgeber Mehr erfahren
Empfehlungen

Ausgewählte Produkte, Marken und Tipps aus dem Sortiment Lüftungsschläuche, Abgasschläuche.

Aluflex Normrohr +200 °C | Metallschläuche, Aluschläuche
angesehen
Gekauft
Aluflex Normrohr +200 °C

Metallschläuche, Aluschläuche

Verrilltes Wickelfalzrohr aus zwei Lagen Aluminium, durch Rillenstruktur hohe Formstabilität, nicht brennbar gemäß DIN 4102 Klasse A1.

PVC-Absaug- und -Gebläseschlauch OREGON | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
PVC-Absaug- und -Gebläseschlauch OREGON

Continental | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

PVC- Absaug- und Gebläseschlauch OREGON mit Hart-PVCSpirale. Geeignet für Gase, Rauch, Stäube, Pulver und Fasern und als Lüftungsschlauch. Selbstverlöschend nach UL 94 V2.

Hochtemperaturschlauch Master-SIL 2, bis +250 °C, doppellagig | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturschlauch Master-SIL 2, bis +250 °C, doppellagig

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Besonders leichter Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis + 250 °C, doppellagig.

Hochtemperaturschlauch Master-SIL 1, bis +250 °C, einlagig | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
angesehen
Gekauft
Hochtemperaturschlauch Master-SIL 1, bis +250 °C, einlagig

Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche

Besonders leichter Mittel- und Hochtemperaturschlauch für Temperaturen bis + 250 °C, einlagig.

Top-Marken in Lüftungsschläuche, Abgasschläuche
Alle Marken

Häufig gestellte Fragen

Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt

Georg Kirschner
Georg Kirschner
Haberkorn Experte für Lüftungsschläuche, Abgasschläuche
H-Plus-Schläuche, Armaturen und Pneumatik
Jetzt online ansehen Broschüre herunterladen

Finden Sie alle Kataloge und Info-Broschüren an einem Ort

Zum Download-Center

Highlights

Haberkorn bietet Ihnen ein großes Angebot an Absaug- und Gebläseschläuche. Wir führen auch spezielle Ausführungen mit bis zu +1100 °C Temperaturbeständigkeit oder speziellen Beschichtungen. Für Sonderanfertigungen beraten wir Sie gerne.

Passende Montage

Passende Montage

Für die Montage von Clip-Absaug- und Gebläseschläuchen empfehlen wir Brückenschellen. Damit erhalten Sie einen besseren Halt und eine höhere Dichtigkeit und die Schlauchkonstruktion wird geschont.

Clip Schläuche

Clip Schläuche

Clip- oder Klemmprofilschläuche kommen überall dort in Einsatz, wo Schlauchleitungen durch extreme Einsatz- und Umgebungsbedingungen besonders gefordert werden. Gemeinsam finden wir die passende Lösung.

PVC-Absaug- und Gebläseschlauch

PVC-Absaug- und Gebläseschlauch

Der PVC-Schlauch mit Hart-PVC-Spirale von Merlett sorgt mit seiner glatten Innenfläche für eine einwandfreie Absaugung von Rauch, Spänen, Stäuben und Textilfäden oder Luft bei Rohrleitungen.