Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Besonders leichter Spiralschlauch aus neoprenbeschichtetem Glasgewebe für Temperaturen bis +135 °C, einlagig.
Masterflex | Abluftschläuche, Gebläseschläuche
Besonders leichter Spiralschlauch aus neoprenbeschichtetem Glasgewebe für Temperaturen bis +135 °C, doppellagig.
Unsere Fachexpertinnen und Fachexperten bringen es auf den Punkt
Hochtemperaturschläuche und Mitteltemperaturschläuche kommen in unterschiedlichsten Branchen und Anwendungen zum Einsatz:
chemische Industrie
Führung von Luft und gasförmigen Medien mit hohen Eigen- bzw. Umgebungstemperaturen bei erhöhten mechanischen Anforderungen
Heißluftschlauch für Granulattrockner
Maschinen- und Motorenbau
Schiffsbau
Kunststoffverarbeitung
Müllverbrennungsanlagen
Fahrzeugbau
Flugzeugbau
Hochtemperaturschläuche und Mitteltemperaturschläuche sind ein- und mehrlagige Spiralschläuche aus vulkanisierten Gewebestreifen. Die Gewebestreifen mit freiliegender oder eingebetteter Federstahlspirale werden überlappend gewickelt.
Bei Hochtemperaturschläuchen und Mitteltemperaturschläuchen gibt es variable Fertigungsmöglichkeiten. Sie können aus unterschiedlichen Materialien, also Folien- bzw. Gewebestreifen, gefertigt werden. Dadurch entsteht eine große Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten.
Je nach Fertigung haben Hoch- und Mitteltemperaturschläuche zusätzlich eine glatte Innenwandung, sind flexibel, ermöglichen kleine Biegeradien, verfügen über gute Druckfestigkeit und sind in vielen Fertigungsdurchmessern erhältlich (DN 13 bis DN 305).
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!