Menu

Kugelhahn mit IG/IG, Messing vernickelt

mehr Kugelhähne

Drucken
Kugelhahn mit 2 x Innengewinde aus Messing vernickelt, mit rot lackiertem Stahl-Handhebel und vollem Durchgang, geeignet für Wasser und Luft in Industrie-, Pneumatik- und Hydraulikanlagen.
Einsatzbereich
  • Industrie
  • Heizungsanlagen
  • Wasserkreisläufe
  • Hausinstallationen
  • Fernwärme- und Solaranlagen
  • Anlagen kommunaler Wasserversorgungsunternehmen

Technische Daten
  • Gewinde
zylindrisch nach ISO 228-2
  • Temperaturbereich
–20 °C bis +150 °C
  • Betriebsdruck
25 bar

Material
  • MS gemäß DIN DVGW 50930-6 (CW 617 N), warmgepresst
  • Kugel aus Messing hartverchromt
  • Kugelabdichtung aus PTFE
  • rot lackierter Stahl-Handhebel
  • Messing-Spindel
  • Spindelabdichtung aus FKM

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken