Menu

Molkereidampfschlauch LMD-NBR

von Semperit   |   mehr Molkereidampfschläuche

Drucken
Universell einsetzbarer Spezialschlauch, geeignet als Reinigungsschlauch für Dampf, Heiß- und Kaltwasser und zur Förderung von Milch- und Molkereiprodukten.
Einsatzbereich
  • Lebensmittel- und Getränkeindustrie
  • Molkereien und Schlachthöfe

Vorteile/Ausführungen
  • lebensmittelecht
  • temperatur- und reinigungsmittelbeständige Seele
  • abriebfeste, bedingt fett- und ölbeständige Decke

  • FDA-Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600
  • BfR-Empfehlung XXI Kat. 2

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor Dampf
10:1 
  • Sicherheitsfaktor Heißwasser
3:1
  • Betriebsdruck Dampf bis +164 °C
6 bar 
  • Betriebsdruck Heißwasser bis +100 °C
20 bar
  • Temperaturbereich Dampf
–35 °C bis +164 °C
  • Temperaturbereich Heißwasser
–35 °C bis +100 °C

Material
  • Seele aus NBR, weiß, glatt, lebensmittelecht, temperatur- und reinigungsmittelbeständig
  • Einlage aus Textileinlagen, geflochten
  • Decke aus NVC, glatt, blau, abriebfest, bedingt fett- und ölbeständig

HeißwasserDampfLebensmittel


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken