Menu

Milchsammelwagenschlauch Collector® Flex

von Continental   |   mehr Milchschläuche, Schläuche für fetthaltige Lebensmittel

Drucken
Hochflexibler Druckschlauch mit flexibler Kunststoffspirale für den zuverlässigen, sicheren Einsatz an Milchsammelfahrzeugen.
Einsatzbereich
  • Milchsammelfahrzeuge
  • Lebensmittelindustrie

Vorteile/Ausführungen
  • absolut  geruchs- und geschmacksneutral
  • unempfindlich gegen Rohmilch und handelsübliche Reinigungsmittel
  • einfache Handhabung und hohe Flexibilität durch die neue, integrierte Kunststoffspirale
  • ozon- und UV-resistent
  • abriebfest

  • EU Verordnung (EG) Nr. 1935/2004
  • EU-Verordnung (EG) Nr. 2023/2006
  • FDA-Richtlinie Nr. 21 CFR 177.2600
  • BfR-Empfehlung XXI Kat. 2

Anwendungen/Hinweise
  • geeignet für CIP (Cleaning-In-Place) und konventionelle Reinigung
  • beständig gegen übliche Reinigungs- und Desinfektionsmittel

Technische Daten
  • Sicherheitsfaktor
3:1
  • Temperaturbereich
–40 °C bis +70 °C, +90 °C (max. 20 Min.)
  • Dampfreinigung
bis +130 °C

Material
  • Seele aus NR, weiß, glatt, lebensmittelecht, geruchs- und geschmacksneutral
  • Einlagen aus synthetische Garne, Kunststoffspirale
  • Decke aus NR, blau, ozon-, UV- und witterungsbeständig, abriebfest

HeißwasserLebensmittel


Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken